LS2-175A-AR アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機) 64382581 LS2-175A-AR アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機) 64382581 LS2-175A-AR アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機) 64382581 LS2-175A-AR アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機) 64382581 LS2-175A-AR アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機) 64382581

アーム式LED拡大鏡 ARコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64382581 品番LS2-175A-AR
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

光の反射を軽減するARコート付レンズです。
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。

用途精密部品などの組み立て、検査用に 付属品レンズ拭き 適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4 材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック 消費電力(W)15 クランプ範囲(mm)10-60 本体質量(g)3400 倍率(倍)2 レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm 電源コード(m)約1.8 電源電圧(V)AC100-240 アーム長さ(mm)上/425、下/435 色温度(K)5000(昼白色) 照度(Lx)5500 電源周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)各84(白色、温色)
注意
※照度は、レンズから対象物までの距離250mmの場合です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする