曜日別特売
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800

7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800
7000122 スタッキングコンテナM yamapac 64382800

スタッキングコンテナM

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(30個)
内容量1セット(30個)注文コード64382800品番7000122
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、ダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
ベビー用品など、期間限定の収納にも便利。
ダンボールなので、不要になったら気軽に処分できます。
お好きな段数に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。

用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード材質ダンボール幅(mm)310クラフトサイズM高さ(mm)198奥行(mm)405段数1耐荷重(kg)5質量(g/個)480組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×335×178(内寸)、310×405×198(外寸)
注意
※6個セット以外の商品につきましては、個人様宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 在庫の整理
有限会社やお卸売・小売業

思った以上にしっかりしていて省スペースに在庫を整理して収納できそう

対象商品 : 86791663
2024-11-09
用途: 衣装ケース
株式会社企業内大学協会教育・研究機関

組み立ても楽でとても使いやすいです。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする