ふくらはぎLパッケージ画像

- ブレイスサポーターふくらはぎ 新生 64382879 - ブレイスサポーターふくらはぎ 新生 64382879 - ブレイスサポーターふくらはぎ 新生 64382879

ブレイスサポーターふくらはぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 64382879 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特殊編みの組み合わせで関節の動きをしっかりサポート。
U字テーピング構造によりふくらはぎを持ち上げながら締め付け、安定させます。
段階加圧設計で足首周りから強い圧迫力で固定し、段階的にふくらはぎを圧迫することにより動きをサポートします。
アンカー機能により上下のゴム口が程よくグリップしてサポーターのズレ下がりやズレ上がりを軽減します。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン サイズL 適合部位ふくらはぎ 左右区別左右兼用 入数2枚 ふくらはぎ周り(cm)34〜42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする