手焼き風でまんまるで大きなたこ焼は、一口でほおばれないほどの大きさで食べ応えがあり、外は"パリッ"と中は"とろ〜り"。
とろっとした生地にアクセントを付ける食感のあるたこ。
キャベツ・玉ねぎの野菜の甘みと味のメリハリを付ける紅しょうが。
これらの程よいバランスが、大玉たこ焼の美味しさを作り上げております。
一度解凍したものを再び凍らせますと品質が変わることがあります。
解凍後はお早めにお召し上がりください。
開封後は、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
やけどにご注意ください。
加熱後は、商品や皿が大変熱くなっていますので注意下さい。
目安の時間より加熱しすぎた場合、コゲたり、かたくなるなど品質が変わることがあります。
【油で揚げる】 170℃:6分 【電子レンジ】 (8個)1500W:約1分40秒 【スチームコンベクションオーブン】 コンビモード(スチーム多)180℃:約8分【油で揚げる】 170℃:6分 【電子レンジ】 (8個)1500W:約1分40秒 【スチームコンベクションオーブン】 コンビモード(スチーム多)180℃:約8分。