足首Lパッケージ画像

- ブレイスサポーター足首 新生 64383010 - ブレイスサポーター足首 新生 64383010 - ブレイスサポーター足首 新生 64383010

ブレイスサポーター足首

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 64383010 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

特殊編みの組み合わせで関節の動きをしっかりサポート。
ヒールロックテーピング構造がかかと周りをしっかり固定。内反を抑制し、関節の動きをサポートします。
アーチ加圧設計で土踏まずを気持ちよく加圧します。
アンカー機能により上下のゴム口が程よくグリップしてサポーターのズレ下がりやズレ上がりを軽減します。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン サイズL 適合部位足首 左右区別左右兼用 入数1枚 足首周り(cm)23〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする