ウィンメッシュ(直線トレイ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)200 注文コード64383114 品番N-WMR520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は寸法Wなど23種類から選べます 他の種類を見る

屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。

寸法W(mm)200 用途メッシュラック 材質軟鋼線材 高さ(mm)50 長さ(m)3 表面処理無電解ニッケルめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする