33955 麗白 ハトムギ UVミルキージェル SPF50+ PA++++チューブタイプ 熊野油脂 64383525 33955 麗白 ハトムギ UVミルキージェル SPF50+ PA++++チューブタイプ 熊野油脂 64383525

麗白 ハトムギ UVミルキージェル SPF50+ PA++++チューブタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 注文コード64383525 品番33955
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

天然保湿成分 ハトムギエキス&保湿成分 ヒアルロン酸配合で、
紫外線と乾燥から肌を守ります。
お肌にやさしくなじむジェルタイプ。専用クレンジング不要です。

質量(g)97 サイズ(mm)90×40×210 紫外線カットSPF50+ PA++++

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64383525
2022-05-22
用途:
屋外での農作業
有限会社河原農産 様 (農・林・水産業)

これを塗って作業中、陽射しが強くなると目が痛くなり開けられないほどに。
病院で診てもらうと結膜炎と診断されました。
翌日は違う日焼け止めに変えると何事も無く、更に翌日再びこれを付けてみると目が痛くなったので、やはりこの商品が原因のようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする