EVAフロート

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 浮力(kg)約0.6 注文コード64383656 品番SHE-6(黄色)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は浮力・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。
発泡体なのでパンクすることがございません。
船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。
口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。
軽量でハンドリングが楽になります。

用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル 長さ(mm)146 黄色 直径(Φmm)94 穴径(Φmm)20 浮力(kg)約0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※発砲商品の為若干の寸法誤差がございます。
※若干の変形や傷、製造機械潤滑油の付着などがある場合がございますが浮力・衝撃吸収性に問題ございません。見た目を気にされる場合ご注意下さい。
※水面使用を前提とし、水中使用の場合は水圧により収縮し浮力を維持できない場合がございます。
※高温水・溶剤(防藻剤など)により変形・溶解する場合がございますので防藻剤や着色の際は確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64383814
2024-07-04
用途:
防舷材として
教育・研究機関

一般には黄色い方がたくさんあるのですが、こちらの方が目立たずに設置できるので気に入ってます。

対象商品:
64383629
2023-09-07
用途:
水上バイクのフォールディング目印
建設業・工事業

柔らかくて良いです。蛍光イエローの上塗りも馴染みました。

対象商品:
64383656
2021-05-15
用途:
海産物の収穫

DIYセンターと比較すると、大分、安く購入出来、助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする