愛和産業
愛和産業の 漁網/漁具
愛和産業の 漁業用ロープ/撚糸
イカ釣用カットテグス(500本入)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1束(500本)
注文コード
64384006
品番
90号×1.1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
イカ針連結用のカットテグスです。
水中で見えにくいグレー色となります。
500本束になっており、カットする手間や絡まりなどがございません。
店舗でのポップ吊りなどにもご使用頂いております。
用途
イカ釣用(イカ針連結)・延縄漁ハリス・誘引テグス・ポップ看板吊り
色
グレー
直径(Φmm)
約1.6
長さ(m)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
90号
ひも・糸種類
テグス
注意
※高温多湿で保管されますと化学反応により劣化致しますので保管環境にご注意下さい。
※誘引等で使用の場合、紫外線の影響で劣化が早まりますので1シーズンの使い切りとお考え下さい。