曜日別特売
MT7162-79ML 造作部材 ハピア 窓枠調整式 DAIKEN(旧:大建工業) 64384034

製品画像

造作部材 ハピア 窓枠調整式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2本)注文コード64384034品番MT7162-79ML
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠長さ(mm)3900幅(mm)140厚さ(mm)20基材MDF表面オレフィンシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする