製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
造作部材 ハピア 窓枠[L型]固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2本)
注文コード
64384208
品番
MT7182-19MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
54
種類から選べます
他の種類を見る
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途
造作部材~hapia システム造作部材~窓枠/無目枠
長さ(mm)
3900
幅(mm)
98
厚さ(mm)
24
基材
MDF
表面
オレフィンシート