エアコンプレッサ 静音モデル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64384338 品番SW-L11MPF-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。
62(64)dBの圧倒的な静音性能です。
本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。
50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)【50Hz地域】95(0MPa時)・62(0.45MPa時)・53(0.6MPa時)・37(最高使用圧力時)、【60Hz地域】104(0MPa時)・68(0.45Mpa時)・58(0.6MPa時)・43(最高使用圧力時) 最高使用圧力(MPa)約0.85 制御圧力(MPa)約0.65〜0.85 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)62/64 タンク容量(L)11 用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類静音 電源コード(m)1.7 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860 充填時間約2分(0〜0.85MPa)・約30秒(0.65〜0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz) 電動機(kW)0.75
注意
作業終了後はタンクの下部にあるドレンコックを開放してください。
空気を圧縮すると水分等が発生しますので作業終了後は、毎回ドレンコックを開放して除去してください。
設置する際は壁などから30cm以上離してください。また、コンプレッサーの放熱を妨げるようなダンボール等を被せて運転はしないでください。空気冷却式なので風通しが悪いと過熱する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64384338
2022-10-26
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー工具を使用目的で、購入しました。作動音は、静かで気にならないレベルでした。タンク容量がやや不足気味で、エアー圧力がすぐ落ちます。ミニポリッシャー、オータビルサンダー使用時は常にコンプレッサーが作動します。金額的と持ち運び出来るところで、満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする