静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。 61dBという圧倒的な静音性能です。 本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。 小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。 モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。 40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
以前購入したコンプレッサが大きすぎ、買い換えました。丁度良いサイズで圧もあり、気に入っています。
思ったより静かで駆動温が気にならないです。おすすめです。