18V コードレスロータリハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー容量(Ah)5.0 注文コード64384383 品番DH18DPB(2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,200
この商品はバッテリー容量など3種類から選べます 他の種類を見る

「小型・軽量ボディでラクにすばやく穴あけ」
従来製品に比べて約2.1kg軽量化で取り回しやすい!
トップクラスの穴あけスピード効率
従来製品より穴あけスピード約44%UP!
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
2LXPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5.0 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜18 穴あけ能力(mm) 木工18 穴あけ能力(mm) 鉄工13 長さ(mm)251 幅(mm)- 高さ(mm)268(蓄電池装着時) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 用途コンクリートへの穴あけ 付属品電池2個、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー 質量(kg)2.3(サイドハンドル含) 回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0〜1080、LOWモード/0〜800 バッテリーBSL36A18 バッテリー電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0〜5500、LOWモード/0〜4100 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64384383 DH18DPB(2XP) 54839148 DH18DPB 2XPZ 18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする