電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)-
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜18
穴あけ能力(mm) 木工18
穴あけ能力(mm) 鉄工13
長さ(mm)251
幅(mm)-
高さ(mm)268(蓄電池装着時)
シャンク形状SDSプラスシャンク
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
用途コンクリートへの穴あけ
付属品ケース
質量(kg)2.3(サイドハンドル含)
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:NORMALモード/0〜1080、LOWモード/0〜800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0〜1080、LOWモード/0〜800
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)253×270×84(蓄電池装着時)
使用電池リチウムイオンバッテリー(別売)
無負荷打撃数(min-1)NORMAL:0〜5500、LOW:0〜4100
打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0〜5500、LOWモード/0〜4100
商品タイプ本体のみ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ah):Φ3.5mm×30mm 約305個/Φ10.5mm×30mm 約130個