36V コードレス磁気ボール盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64384426 品番BM36DA(2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥553,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」
電源のとれない現場や高所作業で活躍
全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能
橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応
多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知)
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー容量(Ah)2.5/5 長さ(mm)366 幅(mm)138(送りハンドル、蓄電池非装着時) 高さ(mm)149 質量(kg)9.0(送りハンドル、蓄電池装着時) 付属品センタピン、送りハンドル、ベルト、チューブ、切削液(0.5L)、ジェットオイラー、六角穴付き止めネジ(M8×28)、六角棒スパナ、両口スパナ、片口スパナ、電池カバー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])820 穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5〜13.5、板厚25まで:Φ14〜27 バッテリーBSL36A18 バッテリー電圧(V)36/18 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 充電器形名UC18YDL2 最大ストローク(mm)40 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) 移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10 電磁石寸法(mm)65×145

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64384426 BM36DA(2XP) 09942558 BM36DA 2XPZ 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 399,800 税込439,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする