36V コードレスベルトサンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64384435 品番SB3602DA(2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,700

「スピーディー&パワフル切削!」
バネ取りから仕上け研磨までをカバー
マルチボルト蓄電池+ブラシレスモーター搭載でパワフルな切削を実現
作業にあわせてベルト速度を調整できる変速ダイヤル付
作業環境に応じてベルト角度を調整可能
ベルト冷却用ファン搭載でベルトの過熱劣化を防止

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])3000〜10000(変速モード時)/5500(オートモード時) 長さ(mm)545 幅(mm)123 高さ(mm)122(サイドハンドル除、蓄電池装着時) 質量(kg)3.0(サイドハンドル除、蓄電池装着時) パッド寸法(mm)- ペーパー寸法(mm)幅20×周長520 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 付属品六角棒スパナ、研磨ベルト(ジルコニア)#60(本体装着×1、予備×1)、研磨ベルト(ジルコニア)#80・#100・#120 各1枚、サイドハンドル、電池カバー ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3000〜10000、オートモード:5500 モーター直流ブラシレスモーター バッテリーBSL36A18 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 充電器形名UC18YDL2 無負荷時ベルト速度(m/分)変速モード:460〜1540(7.7〜25.7m/s)、オートモード:850(14.2m/s) 研磨ベルト寸法(mm)幅20×周長520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする