C3605DYC(NN) 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 64384478

C3605DYC(NN) 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 64384478
C3605DYC(NN) 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 64384478
C3605DYC(NN) 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 64384478
C3605DYC(NN) 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 64384478
C3605DYC(NN) 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 64384478

36V コードレス集じん丸のこ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台付属品六角棒スパナ、ガイド注文コード64384478品番C3605DYC(NN)
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

「クリーン&軽快!」
トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー
集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備
集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能
Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。
別売のコードレス集じん機と無線連動が可能
7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!
クラス最小&最軽量で取り回しやすい!
システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く)
LEDライト付、サイレントモード搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品六角棒スパナ、ガイド質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)277×183×236(蓄電池装着時)
注意
※のこ刃別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする