曜日別特売
- 足ふきマット 結一産業 64384584

 

- 足ふきマット 結一産業 64384584
- 足ふきマット 結一産業 64384584
- 足ふきマット 結一産業 64384584
- 足ふきマット 結一産業 64384584

足ふきマット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)約710×約410
内容量1枚注文コード64384584品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プラ舟専用サイズの中でずれない、ピッタリサイズの足ふきマットです!
プラ舟の中で靴をゴシゴシさせるとマットが動いて転倒する」や「マットのフレームを踏んでしまってすぐに壊れる」を解決!!
10~20mmのサイズ調整が可能!!

用途プラ舟に足ふきマットを入れて水を入れ、作業靴の泥落としや洗浄に使用して下さい。また事務所の玄関マットとして使用することも可能です。材質スチール/PE寸法(mm)約710×約410質量(kg)約1.5タイププラ舟60用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 玄関入口の靴の泥・砂落としに

玄関入口に設置していた、ゴム製の砂落としマットからこちらに変更してみました。今まではマットの中に砂がたまるタイプだったので、マットをどかして掃除をして、更にマットの中の砂掃除が必要だったのですが、こちらはそのまま下に砂が落ちるので、マットをどかして掃除をするだけなので、掃除が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする