- 足ふきマット 結一産業 64384609 - 足ふきマット 結一産業 64384609 - 足ふきマット 結一産業 64384609 - 足ふきマット 結一産業 64384609

足ふきマット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64384609 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

プラ舟専用サイズの中でずれない、ピッタリサイズの足ふきマットです!
プラ舟の中で靴をゴシゴシさせるとマットが動いて転倒する」や「マットのフレームを踏んでしまってすぐに壊れる」を解決!!
10〜20mmのサイズ調整が可能!!

用途プラ舟に足ふきマットを入れて水を入れ、作業靴の泥落としや洗浄に使用して下さい。また事務所の玄関マットとして使用することも可能です。 材質スチール/PE 寸法(mm)約1050×約600 質量(kg)約3.5 タイププラ舟140用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
玄関入口の靴の泥・砂落としに

玄関入口に設置していた、ゴム製の砂落としマットからこちらに変更してみました。今まではマットの中に砂がたまるタイプだったので、マットをどかして掃除をして、更にマットの中の砂掃除が必要だったのですが、こちらはそのまま下に砂が落ちるので、マットをどかして掃除をするだけなので、掃除が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする