寺崎電気産業
寺崎電気産業の 電源(制御機器)
寺崎電気産業の 遮断
寺崎電気産業の 配線用遮断器
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
150
極数
3P
仕様
過電流引外し方式:熱動-電磁
注文コード
64384977
品番
E250-SF 3P FC 150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・仕様
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC500V(10/7.5)、AC240V(35/27)、DC250V(15/12)、DC125V(25/19)
[NK]AC450V(15/12)、AC240V(35/27)
付属品
内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し
仕様
過電流引外し方式:熱動-電磁
質量(kg)
1.5
色
ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤
極数
3P
外形寸法(mm)
105×165×68(幅×高さ×奥行)
定格絶縁電圧(V)
690
定格電流(A)
150
接続方式
圧着端子・バー接続用、端子バー付
ハンドル色
ON:赤、OFF:緑
定格インパルス耐電圧(kV)
8
基準周囲温度(℃)
一般用40、船舶用45
定格遮断容量(kA)(415VAC)
25/19(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(440VAC)
15/12(Icu/Ics)
定格遮断容量(kA)(380VAC)
25/19(Icu/Ics)