画像準備中

TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)175 極数3P 仕様過電流引外し方式:熱動-電磁 注文コード64384986 品番E250-SF 3P FC 175A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は定格電流・極数・仕様など69種類から選べます 他の種類を見る
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC500V(10/7.5)、AC240V(35/27)、DC250V(15/12)、DC125V(25/19)
[NK]AC450V(15/12)、AC240V(35/27)
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し 仕様過電流引外し方式:熱動-電磁 質量(kg)1.5 ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤 極数3P 外形寸法(mm)105×165×68(幅×高さ×奥行) 定格絶縁電圧(V)690 定格電流(A)175 接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付 ハンドル色ON:赤、OFF:緑 定格インパルス耐電圧(kV)8 基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45 定格遮断容量(kA)(415VAC)25/19(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)(440VAC)15/12(Icu/Ics) 定格遮断容量(kA)(380VAC)25/19(Icu/Ics)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする