TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)20極数3P仕様過電流引外し方式:熱動-電磁、CEマーキング:有注文コード64385704品番S125-SF 3P FC 20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC690V(6/3)、AC500V(12/6)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)、DC125V(40/230)
[NK]AC450V(25/13)、AC240V(50/25)、DC250V(25/13)
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し仕様過電流引外し方式:熱動-電磁、CEマーキング:有質量(kg)0.8ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤極数3P外形寸法(mm)75×130×68(幅×高さ×奥行)定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)20接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑定格インパルス耐電圧(kV)8基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45定格遮断容量(kA)(415VAC)30/15(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(440VAC)25/13(Icu/Ics)定格遮断容量(kA)(380VAC)30/15(Icu/Ics)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする