付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し、テストリード線、メグ測定スイッチ
仕様漏電引外し方式(電流動作形):電子式、過電流引外し方式:完全電磁、CEマーキング:無
質量(kg)0.5
色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤
極数3P
外形寸法(mm)75×100×60(幅×高さ×奥行)
定格電流(A)10
接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付
ハンドル色ON:赤、OFF:緑
定格インパルス耐電圧(kV)6
基準周囲温度(℃)40
定格感度電流(mA)100/200切替
漏電表示方式機械式ボタン
定格使用電圧(AC V)動作可能電圧変動範囲:高速形100-440共用(80〜484)
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC240V(5)
定格遮断容量(kA)(100VAC)5(Icu)
定格遮断容量(kA)(415VAC)2.5(Icu)
定格遮断容量(kA)(440VAC)2.5(Icu)
動作時間(s)[高速形]最大0.1