付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外し、テストリード線、メグ測定スイッチ仕様漏電引外し方式(電流動作形):電子式、過電流引外し方式:完全電磁、CEマーキング:無質量(kg)0.5色ブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤極数3P外形寸法(mm)75×100×60(幅×高さ×奥行)定格電流(A)30接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑定格インパルス耐電圧(kV)6基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15漏電表示方式機械式ボタン定格使用電圧(AC V)動作可能電圧変動範囲:高速形100-440共用(80~484)定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)[JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2、IEC 60947-2]AC240V(5)定格遮断容量(kA)(100VAC)5(Icu)定格遮断容量(kA)(415VAC)2.5(Icu)定格遮断容量(kA)(440VAC)2.5(Icu)動作時間(s)[高速形]最大0.1