CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387576 CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387576 CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387576 CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387576 CM03-MY ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布) サンケイ 64387576

ループスタッキングチェア CM03-MY (張地:布)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(フレーム)ブラック 色(張地)ミドルグレー 注文コード64387576 品番CM03-MY
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ブラックフレームが特徴のループスタッキングチェア。

幅(mm)515 高さ(mm)765 奥行(mm)535 キャスターなし 肘掛なし 色(フレーム)ブラック 座高(mm)435 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 色(張地)ミドルグレー スタッキング8脚まで可 メモ台なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,100 / 税込 ¥8,910
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量26〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,400 / 税込 ¥18,040
全国数量31〜35までのご注文(同一注文コードにつき) ¥19,200 / 税込 ¥21,120
全国数量36〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,000 / 税込 ¥24,200
全国数量41〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,800 / 税込 ¥27,280
全国数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,600 / 税込 ¥30,360
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量26〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
北海道地方数量31〜35までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
北海道地方数量36〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
北海道地方数量41〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
北海道地方数量46以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする