CM03-MX ループスタッキングチェア CM03-MX (張地:ビニールレザー) サンケイ 64387664 CM03-MX ループスタッキングチェア CM03-MX (張地:ビニールレザー) サンケイ 64387664 CM03-MX ループスタッキングチェア CM03-MX (張地:ビニールレザー) サンケイ 64387664 CM03-MX ループスタッキングチェア CM03-MX (張地:ビニールレザー) サンケイ 64387664 CM03-MX ループスタッキングチェア CM03-MX (張地:ビニールレザー) サンケイ 64387664

ループスタッキングチェア CM03-MX (張地:ビニールレザー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5脚) 注文コード 64387664 品番 CM03-MX
参考基準価格(税別)¥77,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ブラックフレームが特徴のループスタッキングチェア。

色(張地)オレンジ グリーン購入法適合 幅(mm)515 高さ(mm)765 奥行(mm)535 キャスターなし 肘掛なし 色(フレーム)ブラック 座高(mm)435 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッキング メモ台なし 色(座面)オレンジ 色(背面)オレンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする