- ダブルクリップ モノタロウ 64387883 - ダブルクリップ モノタロウ 64387883 - ダブルクリップ モノタロウ 64387883 - ダブルクリップ モノタロウ 64387883

ダブルクリップ

(217件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 64387883 品番 -
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途書類整理に。 シルバー サイズ超特大 綴じ枚数約140枚 クリップ幅(mm)50 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外でのご使用はおやめください。
※綴じ枚数は目安枚数になります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 217
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
レシート類のまとめ 仕分け 入力作業時など
金融・保険業

レシートなどの、比較的小さな紙のデータ類をまとめる作業時に、この一番小さなサイズがとても役にたっております。小さくても、しっかりバラけずにまとめられるので、とても助かります。豊富なサイズバリエーションがあり、とても良い商品であると思います。モノタロウブランド最高です!25周年おめでとうございます。これからも、よりよい商品をどうぞよろしくお願いいたします。

2人が参考にしています
2025-11-09
用途:
領収証のまとめなどに
製造業

こんなに良いものがこんなに安くて申し訳ないくらいです。一番小さい15mmのシルバーを購入しましたが、留める力もばっちりです。
なぜかちょっとずつ減っていく不思議なダブルクリップですが、仕事の必需品です。また買い足させてください。

1人が参考にしています
対象商品:
64387847
2026-01-07
用途:
生米の食パンを作る過程で、食パン型と、中に敷いた、クッキングペーパーを留めるために使います。
飲食業

この大きさのステンレスのクリップですと、食パン型の端を、ちょうど、挟めて、使いやすいです。
途中、発酵される時、一度外して、ラップを上にかけて、
食パン型、クッキングペーパー、ラップを、
4方向から、4箇所、4個のクリップで、挟み止めます。

サイズ、止めた時の力強さ、満足しています。

2025-11-05
用途:
書類の整頓
有限会社梁川砕石 様 (鉱業)

当社では他社に書類提出等でほとんど使ってしまうので手元に残らない消耗品です。安いほど助かります!

対象商品:
17067916
2025-10-26
用途:
使い残した商品の袋の封に使用
さか笑うどん 様 (飲食業)

しっかりしていて使用感があるが、誤って踏んでしまったら使いものにならなくなる。

2025-09-27
用途:
事務作業
葉山ランド 森優 様 (農・林・水産業)

安くお買い求めできありがたいです。商品はほかのお店から購入していた商品と変わりなく良し!しかも発送が早かったのがいいですね。

2025-11-29
用途:
経理作業時伝票を月別に分けるのに使用
第二岸本ビル 様 (不動産業)

小さめですが使いやすく綴じやすいので便利に使用しています

2025-05-26
用途:
資料の整理に
サービス業

このダブルクリップは畑の野菜の必要な事柄をプリントしているので資料を区別式に分ける為のクリップです、資料の多い野菜は(大きいクリップ)(中間は中)(少ないのは小)に分けるに使用します、その為の購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする