千吉
千吉の 大工道具
千吉の 錐(キリ)/千枚通し
千吉の 千枚通し
サシ針 タタミ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
64387926
品番
NO.11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
糸通し・穴あけに最適です。
糸通し・縫い付け・穴あけ・伝票とじに使えます。
用途
タタミ用。
材質
針:炭素工具鋼
全長(mm)
約150
サイズ(mm)
穴あき:約0.9×6.5
太さ(mm)
【針】(先端)約1.5・(中〜根元)約3.4
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。
※子供の手の届く所には置かないで下さい。電気の流れている物には使用しないで下さい。
※変形や破損の原因となりますので、コジたりテコとして使用しないで下さい。
※金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。
※作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。
※ハンマーなどでたたいたりしないで下さい。