細工針(革針)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード64387944 品番NO.24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

糸通し・穴あけに最適です。
糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。

用途革針。 材質針:炭素工具鋼 全長(mm)約73 サイズ(mm)穴あき:約0.8×5.2 太さ(mm)【針】約2
注意
※表示用途以外には使用しないで下さい。針先は鋭利ですので取扱には十分注意して下さい。
※子供の手の届く所には置かないで下さい。電気の流れている物には使用しないで下さい。
※変形や破損の原因となりますので、コジたりテコとして使用しないで下さい。
※金属など硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。
※作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。
※ハンマーなどでたたいたりしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする