ピックアップツール(磁石式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64388136 品番MP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

磁石でビスや工具をキャッチします。
フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。
軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。
油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。
マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。

用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 仕様マグネットタイプ 全長(mm)600 吸着力最大500g 磁力表面:3500ガウス
注意
※時計、精密機器には近づけないでください。
※磁器を嫌う所には使用しないでください。
※用途以外の使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64388136
2024-02-03
用途:
バイクのタンクの中に落ちたボルトの回収
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタンクキャップ固定用ボルトがタンク内に落ちてしまい、中に落ちたボルトの回収に使用しました。 スンナリ回収出来て感動しました。 他にも忘れた頃に重宝する工具で、持っていて損は無いはずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする