E-Value
E-Valueの ワゴン
E-Valueの スチールワゴン
E-Valueの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64388249
品番
ETR103R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
スムーズな引出しの開閉が可能なボールベアリング式スライドレールを採用したツールワゴンです。
天板、各トレイには保護マットが付いています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ツールワゴン
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
均等荷重(kg)
本体:100(天板・棚各:30)
高さ(mm)
775
奥行(mm)
735
間口(mm)
385
用途
道具・小物の収納、移動。
仕様
ストッパー付き自在キャスター(2輪)、固定キャスター(2輪)
本体質量(kg)
17
ストッパー
あり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×340×80
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
730×380×80