切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
28πのパイプをカットしました。安いしカットも出来るので問題なく使っております。DIYなのでお手頃価格が有難いですね。
ハイスツールの脚のカットに使いました。簡単に綺麗に切れます。
イレクターパイプの28mmサイズをカットしました。多少時間はかかりましたが切れました。8回カットしましたが刃はまだ使えそうです。何回かカットするうちにきれいにカットできるようになりました。
不要な物干し竿6本のカットに使いました。実に簡単に切断できました。
25mmステンパイプ t=0.8にて使いましたが、意外と潰れてしまい、イマイチかなって思いました。押し量を少なくして行いましたがやはり変わらず・・・。んーーってとこでした。