E-Value
E-Valueの ペンチ/プライヤ/ニッパー
E-Valueの プライヤ
E-Valueの グリッププライヤ
C型ロッキングP パット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64388285
品番
ERC-275S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。
先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。
可動式パットで角度のある物の固定に便利です。
用途
金工作業、軽天作業。
仕様
可動パット付
全長(mm)
約275
口開き(mm)
80
有効長(ふところ深さ)(mm)
75
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※吊り具として使用しないでください。
※足場などの接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。
※ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けて下さい。