ガレージツールセットJr.

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64388398 品番ETS-45G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。
備えて安心の厳選工具をセットアップしました。
収納・持ち運びに便利なハードケース付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース 差込角(mm)9.5
注意
※工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。
※間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。
※割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
※ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。パイプ等を接続して使用しないでください。本来の目的・用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする