E-Value
E-Valueの 工具セット
E-Valueの ツールケースタイプ
ガレージツールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64388407
品番
ETS-60G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。
備えて安心の厳選工具をセットアップしました。
収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥
4,898
¥
5,388
税込
セット内容
【T型ドライバーハンドル】
【9.5mm差込角ラチェットハンドル】
【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】
【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm
【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】
【ラジオペンチ】150mm
【コンビネーションプライヤ】150mm】
【ニッパ】150mm
【モンキーレンチ】200mm
【カッターL】
【半丸ヤスリ】
【ソフトハンマー】
【電工ペンチ】
【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)
【精密ドライバー】-1.8・+00
【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm
【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm
【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30
【6.35mm差込角ソケットアダプター】
【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm
【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm
【ソケットアダプター】
【ハードケース】
用途
バイクや自動車等のメンテナンス作業。
差込角(mm)
9.5
注意
※工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。
※間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。
※電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。
※割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
※ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。パイプ等を接続して使用しないでください。本来の目的・用途以外に使用しないでください。