ペイントミキサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64388547 品番SPM-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。
電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。

ブレード径(Φmm)80 六角軸対辺(mm)8 推奨回転数(min-1[r.p.m])〜600回 用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型3枚羽根ブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)420
注意
※電動工具の回転数は出来るだけ少なくしてください。
※空気が入ったり、泡立たないように撹拌してください。
※容器にぶつけないように動かしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする