常圧 ブロワーバキュームガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64388653 品番SVB-001N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。
ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。
吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。
大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。
後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。
アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。 材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック 最高使用圧力(MPa)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42 本体質量(kg)0.42 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450 エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800 空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
注意
※本製品だけではご使用になれません(エアホース、エアコンプレッサー等をご準備ください)。

商品説明動画

藤原産業 SK11 エアブロワー&バキュームガン SVB-001N
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする