エアリール ホースなし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64388687 品番EAR-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エアホースの引き出しや収納が簡単です。
ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。
巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。
回転台付きで引き出しがスムーズにできます。
コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。
市販のエアホースを巻きとれます。

用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。 材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280 本体質量(kg)3.9 常用圧力(MPa)1 接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット 適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
注意
※使用前に必ず取扱い説明書を読んでください。
※使用前には必ず点検を行ってください。
※必ず最高使用圧力以下でご使用ください。
※パッケージ記載の重量:5.5kgは30mのホースをセットした場合の重さになります。ホースは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする