SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の レバーカップリング
ハイカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64388696
品番
200-100SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チューブとカプラの接続がワンタッチで出来ます。
ソケットとプラグの接続はスリーブの操作不要で、ワンタッチで行えます。
用途
エアー配管継手(ワンタッチカプラ)。
仕様
10mmチューブ用
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
適合流体
空気