SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の レバーカップリング
ハイカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64388739
品番
200-80SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チューブとカプラの接続がワンタッチで可能です。
設備配管から工具接続まで使用可能です。
スリーブ操作で簡単に脱着できます。
自動開閉バルブ内蔵です。
鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質
本体:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
適合流体
空気
メッキ
クロームメッキ
相手側チューブサイズ(Φmm)
8(外径)用