ロータリプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64388748 品番 RL-20PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

空気工具・機器類の作業をスムーズにします。
本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。
本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。
耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。

適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 材質本体:鋼鉄 接続ねじRc1/4 仕様めねじ取付用・クロームメッキ 用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする