SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の レバーカップリング
ハイカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64388775
品番
100PC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。
小型空圧機器・自動制御機器・理化学機器などの最適です。
用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(チューブ用ソケット)。
材質
本体:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
メッキ
クロームメッキ
相手側チューブサイズ(Φmm)
10(外径)用