ツインソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64388784 品番TL-1NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

1つの空気源から複数の空気配管が得られます。
ハイカプラ(20型・30型・40型)との互換性を持たせてあるので汎用性も抜群です。
ソケットが使用する方向に360度自在に動くので作業性を大幅に向上します。
防暴性にも富んでいます。

用途ツインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチカプラ取出口ソケット2ヶ所)。 仕様2分岐配管用 材質本体:ポリアクセタール(POM) 常用圧力(MPa)1 空気取入口1/4インチカプラ 適合流体空気
注意
※必ず本製品を配管回路から取り外し、圧力がかかっていない状態である事をよく確認した上で作業を行ってください。
※シール性に関しては保証対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする