SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の 分岐カプラー
ラインカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64388793
品番
200T型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
1本の配管から2本のエアーを取り出します。
ワンタッチ着脱で操作性、作業性が抜群です。
取り付けスペースをとらず、高作業環境を保持します。
用途
ラインカプラ2分岐配管用(取入口1/4インチハイカプラ(プラグ)、取出口1/4インチハイカプラ(ソケット))。
仕様
2分岐配管用
材質
本体:アルミニウム・鋼鉄(プラグ・ソケット) パッキン(ゴム):ニトリルゴム(NBR)
ねじ径
取入口1/4
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
適合流体
空気
分岐数
2
エア取入口
1/4インチハイカプラ