パージプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64388836 品番 PV-20PH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。
カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。
独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。
独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。
使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。

用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。 仕様ホース取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気 相手側ホースサイズ1/4インチ メッキクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする