耐振プラグホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64388888 品番 AH-16P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

振動工具・打撃工具の衝撃からカプラを守ります。
カプラの摩耗を防ぎ、寿命の安定化を実現します。
カプラの摩耗によって、気づかないうちに起きる流量不足を防止しています。
ゴムホースは柔軟性をもっているので、工具の取り回しなど作業性に優れています。
エアー用ハイカプラのソケット(20・30・40型)との相互性があります。

用途エア用ゴムホース。 全長(mm)310 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15kgf/cm2) 最小曲げ半径(mm)135 空気取入口(プラグ)3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20kgf/cm2) 適合流体空気 ねじサイズPT3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする