ハイカプラ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64388906 品番 200-30SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

機器・配管からの取り出し口に最適です。
プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。
圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。
端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
自動開閉バルブ内蔵です。

用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズRc(PT)3/8 メッキクロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64388897
2022-01-27
用途:
コンプレッサー配管
医療・福祉・介護関連業

たまたま見つけたこちらのコネクター。15%通気性アップのように書いており、実際に手元にあったSK11のカプラーと息吹いて比べると抵抗が少なく通気良さそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする