マイクロカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64388924 品番 MC-04SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。
チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。
切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。
6mmチューブ取付用です。

適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理) 相手側チューブサイズ(Φmm)外径4 仕様チューブフィッター付き 用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする