SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の レバーカップリング
マイクロカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64388985
品番
MC-10PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
PT1/8メネジ取付用です。
用途
小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。
仕様
めねじ取付用
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
相手側取付サイズ
Rc1/8